{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sensor für Gasart | Schwefelwasserstoff | |
Messbereich | 0 ppm - 100 ppm | |
Alarmschwelle A1/A2 | 5 / 10 ppm | |
IP-Schutzart | IP 68 | |
Produktart | Eingasmessgerät | |
CAS AL | 1A004C | |
SH-Code AL | 00 |
Artikelnummer | 097201 H2S | |
EAN / GTIN | 4026056011513 |