• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Mund-Nasen-Maske, Typ: WHITE

Artikel-Nr.: 097129 WHITE
Kopieren
Rabatt
39,86 €
Setpreis 10 Stück (0,62 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 5,25 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel; wiederverwendbar
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle; 50% Polyester
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel; wiederverwendbar
Gewebezusammensetzung 50% Baumwolle; 50% Polyester
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 10
Farbe weiß
Produktart Medizinische Maske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097129 WHITE
Kopieren
EAN / GTIN 4045981172298
Kopieren
Herstellernummer 2603-001 10ER SET
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Beschreibung

Ausführung:

Wiederverwendbare Mund-Nasen-Maske, aus der bewährten HAKRO Kraftmischung Mikralinar®. Sie ist mit einem eingearbeiteten Metallbügel versehen, damit sie sich perfekt an den Nasenrücken des Trägers anpassen lässt.
  • Mit eingelegten Falten, alle Kanten eingefasst.
  • Bänder zum binden hinter dem Kopf oder den Ohren.
  • Einheitsgröße
  • Waschbar bei 60°C (blau) bzw. 90°C (weiß).
  • Bei dieser HAKRO Mund-Nasen-Maske handelt es sich weder um ein Medizinprodukt noch um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA).
  • Maske vor dem Gebrauch/Tragen waschen.
  • Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen.
  • Maske nur über Mund und Nase tragen.
  • Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb