• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Mund-Nasen-Maske WHITE-INT

Artikel-Nr.: 097125 WHITE-INT
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: wiederverwendbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 145
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft wiederverwendbar
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 145 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Produktart Medizinische Maske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097125 WHITE-INT

Beschreibung

Ausführung:

Mund-Nasen-Maske im dezenten Hoffmann-Group Design, 2-lagig aus Polyester (inkl. Silberionen)
  • Größe ca. 130 x 220 mm.
  • Waschbar bei 90 °C.
  • Öko-Tex zertifiziert.
  • Bänder zum binden hinter dem Kopf oder den Ohren.
  • Einheitsgröße.

Hinweis:

Gestalten Sie Ihre Maske im eigenen Design durch vollflächigen Sublimationsdruck oder Ihrem individuellen Firmenlogo. Senden Sie hierfür Ihre Bestellung inklusive Logodatei an textilveredelung@hoffmann-group.com. Der Preis ist abhängig von der Bestellmenge. Lieferung innerhalb von 17 Tagen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb