Atemschutzmasken-Set Serie 8000 P2V

Artikel-Nr.: 097104 P2V
Setpreis 10 Stück (2,98 € / 1 Stück)
Netto: 25,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 10
Herstellerbezeichnung 8822
Ventil ja
Schutzstufe FFP2 NR D
Schutzklasse FFP2
Inhalt 10
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097104 P2V
EAN / GTIN 4046719303144
Herstellernummer 7100101091

Beschreibung

Ausführung:

Die Partikelmasken der Serie 8000 mit traditioneller Passform bieten zuverlässigen Schutz. Durch den vorgeformten Maskenkörper wird ein schnelles Aufsetzen ermöglicht. Anpassbar ist die Maske durch den flexiblen Nasenbügel. Ein innovatives Filtermedium sorgt für mehr Schutz bei geringem Atemwiderstand.
Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb