Atemschutzmasken-Set faltbar, Größe M/L, Filter: P1

Artikel-Nr.: 097002 P1
Kopieren
Setpreis 20 Stück (1,37 € / 1 Stück)
Netto: 23,10 €
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe Größe M/L
Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 20
Schutzstufe FFP1 NR D
Schutzklasse FFP1
Inhalt 20
Produktart Partikelfiltermaske FFP1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097002 P1
Kopieren
EAN / GTIN 4062406384135
Kopieren
Herstellernummer 097002 P1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die High-Performance Atemschutzmasken überzeugen durch eine Vielzahl an hochwertigen Komponenten. Die faltbaren und platzsparenden Masken bieten aufgrund des dreiteiligen Designs und des flexiblen Materials eine gute Sicht und eine hervorragende Anpassung an jede Gesichtsform. Diese optimale Passform wird zusätzlich durch die Auswahl der passenden Maskengröße unterstützt (Größe S und Größe M/L).
Das Innenvlies zeichnet sich unter anderem durch die sehr gute Hautverträglichkeit aus. Außerdem weist das Material zuverlässig Feuchtigkeit und Schweiß ab. Diese Merkmale sprechen für ein besonders angenehmes Tragegefühl und einen bequemen Sitz. Bei gleichbleibend hoher Filterleistung wird das Atmen aufgrund des hochwertigen Filtermediums spürbar erleichtert.
Der biegsame Nasenbügel und die weiche Nasenauflage im Inneren der Maske gewährleisten einen sicheren und druckfreien Sitz und sorgt zudem für eine gute Abdichtung. Dadurch bietet die Maske einen zuverlässigen Schutz gegen feste und flüssige Aerosole. Die flexible und durchlaufende Textil-Kopfbebänderung sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz und ermöglicht ein besonders komfortables An- und Ablegen der Atemschutzmaske.
Aufgrund der Falttechnik und der hygienischen Einzelverpackung kann die Maske zudem sehr einfach mit sich geführt oder auch gelagert werden. Made in Europe.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor Umgebungsatmosphäre.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung von Nase, Mund und Kinn.
  • Anwendungsbeispiele: Schleifen, Schmirgeln, Fegen, Sägen oder Erzaufbereitung.
  • Partikelfiltermaske NR nicht wiederverwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in unbelüfteten Behältern, Gruben, Kanälen und kleinen Räumen verwenden.
  • Nicht als Schutz gegen chemische, biologische, radioaktive oder nukleare Kampfstoffe verwenden.
  • Keine Schutzwirkung gegen radioaktive Strahlung.
  • Nicht für Einsatz als Operationsmaske verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht modifizieren.
  • Nicht für Kinder verwenden.