Anti-Beschlag-Tuch, Typ: CLOTH

Artikel-Nr.: 096954 CLOTH
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,20 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Produktart Brillenreinigung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096954 CLOTH
Kopieren
EAN / GTIN 8052101271546
Kopieren
Herstellernummer 3PA347
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italien, www.univet.it

Beschreibung

Ausführung:

Mikrofaser-Anti-Beschlag-Tuch das bis zu 200 Mal verwendet werden kann. Das Tuch hinterlässt auf den Brillengläsern Tenside, die das Beschlagen für bis zu 6-8 Stunden verhindern. Größe: 15×18 cm (L×B).

Passend für:

Alle gängigen Bügel- und Vollsichtbrillen. Die Antibeschlagwirkung ist unabhängig von der Beschichtung des Glases.

Hinweis:

Es wird empfohlen, die Gläser vor der Anwendung zu reinigen und das Tuch im mitgelieferten Beutel aufzubewahren.