3M Korrektions-Schutzbrille SecureFit™ 400 Reader, Dioptrienzahl 1.5

Artikel-Nr.: 096206 1.5
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,78 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dioptrienzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SecureFit™
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 3M 1 FT
Rahmenkennzeichnung 3M EN166 FT CE
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Dioptrienzahl 1,5
Produktart Korrektionsschutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096206 1.5
EAN / GTIN 078371665128
Herstellernummer 7100114612
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Komfort-Schutzbrille mit integriertem Lesebereich in drei verschiedenen Stärken für präzise Detailarbeit. Die Schutzbrille verfügt über die Komfortmerkmale der SecureFit™ 400, wie ein sehr leichtes Gewicht von nur 19 g, der 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, einstellbare Nasenbügel und gepolsterte Bügelenden.
Korrektion um + 1,5 dpt.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb