Handdesinfektionsmittel PROTECTASEPT 5 l

Artikel-Nr.: 095819 5
Rabatt
81,40 €
(4,50 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 18,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Inhalt 5.000 ml
Produktart Hautdesinfektion

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095819 5
EAN / GTIN 4059904148765
Herstellernummer 55555B

Beschreibung

Ausführung:

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische Händedesinfektion zur Bekämfpung von Schadorganismen. Zugelassen als Biozid.

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweis:

  • Einreibeverfahren nach EN 1500 beachten.
  • Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit 3 ml der Lösung eingerieben und entsprechend der Einwirkzeit (Konz. 30 Sekunden) feucht gehalten.
  • Gefahrenhinweise: H225, H319.
  • Sicherheitshinweise: P101, P102, P210, P243, P305, P351, P338, P501.
  • Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.