Hautschutzcreme Stokoderm® Universal Pure, Inhalt: 1000Bml

Artikel-Nr.: 095147 1000B
Netto: 65,47 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    77,91 € / Stück
  • ab 6 Stück
    64,93 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutz vor: Feuchtigkeitsstau; Unspezifische Hautgefährdungen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutz vor Feuchtigkeitsstau; Unspezifische Hautgefährdungen
passend für Spender B
Inhalt 1.000 ml
Verpackungsform Kartusche
Produktart Hautschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095147 1000B
EAN / GTIN 4016208098233
Herstellernummer SGP1L

Beschreibung

Ausführung:

Hautschutzcreme mit Dreifachwirkung zum Schutz vor wasser- und ölbasierten Substanzen sowie zur Verbesserung der Griffigkeit und des Komforts unter Handschuhen.
Gefährdung: Substanzen auf Wasser und Ölbasis (wie Öl, Fett, Schmier und Reinigungsmittel).
Beschaffenheit: Softcreme, parfümfrei und farbstofffrei.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb