Kälteschutzhandschuh-Paar 1603 W 10

Artikel-Nr.: 094813 10
Netto: 6,66 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,93 € / Paar
  • ab 12 Paar
    6,60 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
689 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 511

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Verwendung mehrweg
    Handschuhgröße 10
    Material Beschichtung Latex
    Anwendungsbereich Allround
    Stricktechnologie 7G
    Hitzeschutz nicht vorhanden
    Kälteschutz sehr gut
    Atmungsaktivität gut
    Tastgefühl mäßig
    Nassgriff sehr gut
    Ölgriff gut
    DMF-frei nein
    silikonfrei nein
    Passform gut
    Norm EN 511
    EN 388 2241X
    EN 511 02X
    Trägermaterial Baumwolle
    Beschichtung Latex
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Farbe blau / gelb
    CE CE 2241
    EN 388 Abriebsfestigkeit 2
    EN 388 Durchstichfestigkeit 1
    EN 388 Schnittfestigkeit 2
    EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
    Gewicht 45 g
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
    Produktart Kälteschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094813 10
    EAN / GTIN 4059904107304
    Herstellernummer 1603W/10

    Beschreibung

    Ausführung:

    1603 W. Nahtloser Kälteschutzhandschuh mit Latexbeschichtung. Die aufgeraute Beschichtung bietet eine sehr gute Griffsicherheit bei Arbeiten mit öligen Bauteilen. Gute Sichtbarkeit durch neongelbes Trägermaterial.

    Verwendung:

    Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

    Norm:

    EN 388; EN 511

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb