Einweg-Handschuh-Set 10

Artikel-Nr.: 094792 10
Setpreis 50 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Netto: 12,80 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei
  • EN 374: Typ A (JKLNPST)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei
EN 374 Typ A (JKLNPST)
Chemikalienbeständigkeit JKLNPST
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Stärke 0,26 mm
Länge 300 mm
Inhalt 50
Gewicht 15,8 g
Farbe blau
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 10
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094792 10
EAN / GTIN 4045197974914
Herstellernummer 094792 10

Beschreibung

Ausführung:

Nitril-Einweg-Handschuh mit strukturierter Handinnenfläche. Puderfrei. AQL 1,5 (EN 374-2). Spenderbox 50 Stück.
Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb