Chemikalienschutz-Handschuh-Paar UltraNitril 381 11

Artikel-Nr.: 094755 11
Rabatt
21,28 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 12,20 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 72
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 11
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Chemikalienbeständigkeit JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Baumwolle
AQL 1,5
Länge 355 mm
Stärke 0,95 mm
Farbe grün
Verwendung mehrweg
Futtermaterial Baumwollstrick
Wandstärke 0,85 mm
Norm/Verordnung EN 374
EN EN 374
silikonfrei ja
Permeationszeit bei Aceton 99 % <10 min
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % <10 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % 120-240 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % 240-480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % >480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % 10-30 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % 60-120 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Nitril
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094755 11
EAN / GTIN 3245423814118
Herstellernummer 381 11

Beschreibung

Ausführung:

Chemikalienschutzhandschuh Stansolv AK22, mit Innenhandschuh aus Baumwollstrick für höchsten Tragekomfort, Nitril, EN 374, Stärke 0,85 mm, flüssigkeitsdicht, silikonfrei, lebensmittelecht nach FDA, äußerst gute mechanische Beständigkeit. Länge 35,5 cm, CE 3121.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb