{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 374 | Typ B (JOT) | |
EN 388 | 4122X | |
Material | Nitril | |
Länge | 260 mm | |
Farbe | schwarz | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094751 10 | |
Herstellernummer | ULTRANITRIL 365, GR.10 |