{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung | |
EN 374 | Typ B (JKOPTL) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKOPTL | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Stärke | 0,19 mm | |
Länge | 290 mm | |
Inhalt | 50 | |
Farbe | schwarz | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Handschuhgröße | 9 | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
Verwendung | einweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094735 9 | |
EAN / GTIN | 7392626057081 | |
Herstellernummer | 849/9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einweg-Handschuh-Set Tegera® 849, Handschuhgröße: 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.541 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | schwarz | blau |
Inhalt | 50 | 50 |
Material | Nitril | Nitril |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
Verwendung | einweg | einweg |
EN 374 | Typ B (JKOPTL) | Typ A (JKLNPST) |
Chemikalienbeständigkeit | JKOPTL | JKLNPST |