{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Stärke | 0,07 mm | |
Länge | 245 mm | |
Inhalt | 100 | |
Farbe | schwarz | |
Handschuhgröße | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094728 10 | |
EAN / GTIN | 10076490609198 | |
Herstellernummer | 93732100 |