{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MicroFlex® | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 374 | Typ A (JKLOPST) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Material | Neopren, Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Neopren, Nitril | |
Beschichtung | Neopren, Nitril | |
Stärke | 0,2 mm | |
Länge | 285 mm | |
Inhalt | 50 | |
Gewicht | 8,1 g | |
Farbe | grün | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 10 | |
AQL | 0,65 | |
Verwendung | einweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094724 10 | |
EAN / GTIN | 076490453503 | |
Herstellernummer | 93-260/9.5-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Einweg-Handschuh-Set MicroFlex® 93-260, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
461 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
561 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.869 Stück sofort lieferbar
|
|
Material | Neopren, Nitril | Nitril | Nitril |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374 | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374 |
Verwendung | einweg | einweg | einweg |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Allergiker-hautfreundlich | latexfrei; DMF-frei | latexfrei; DMF-frei |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie III |
Produktart | Einweghandschuh | Einweghandschuh | Einweghandschuh |
Chemikalienbeständigkeit | JKLOPST | JKPT | KPT |