Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 92-670 10

Artikel-Nr.: 094720 10
Setpreis 100 Stück (0,22 € / 1 Stück)
Netto: 18,50 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
923 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (JKT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TouchNTuff®
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (JKT)
Chemikalienbeständigkeit JKT
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Nitril
Stärke 0,11 mm
Länge 240 mm
Inhalt 100
Gewicht 3 g
Farbe blau
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 10
Wandstärke 0,1 mm
AQL 1,5
Verwendung einweg
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % <10 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % 30-40 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094720 10
EAN / GTIN 076490493318
Herstellernummer 92-670/9,5-10

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
TouchNTuff® 92-670. Silikon- und Wachsfrei. Strukturierte Fingerspitzen.Zugelassen für den Kokntakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb