Einweg-Handschuh-Set 8200 // IDEAL CARE 10

Artikel-Nr.: 094710 10
Setpreis 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Netto: 11,33 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
446 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
Material Latex
Trägermaterial Latex
Stärke 0,1 mm
Inhalt 100
Farbe weiß
Handschuhgröße 10
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094710 10
EAN / GTIN 4059904089679
Herstellernummer 8200 GR.XL

Beschreibung

Ausführung:

Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Beidseitig tragbar. Puderfrei. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Latex-Einmalhandschuh-Set in Spenderbox.

Norm:

EN 455

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb