Schnittschutz-Armschutz 11-251 narrow, Länge: 30cm

Artikel-Nr.: 094588 30
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,53 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung
EN 388 2X42B
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Stricktechnologie 15G
Schnittschutzklasse B
Verwendung mehrweg
Trägermaterial HPPE
Farbe schwarz
Länge 30 mm
Anwendungsbereich Allround
Gewicht 16 g
Inhalt 1
Produktart Arm-Schnittschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094588 30
Kopieren
EAN / GTIN 10076490450868
Kopieren
Herstellernummer 11-251 - 12 - NARROW
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnittschutz-Armschutz mit INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für Schnittschutzklasse B und ein weiches, kühles Tragegefühl. Die Nahtloskonstruktion gewährleistet eine gute Passform. Ideal zur Kombination mit Schnittschutzhandschuhen.
HyFlex® 11-251. Mit Daumenloch.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Lieferumfang:

1 Stück Armschutz.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.