Handschuh-Paar HyFlex® 11-561 7

Artikel-Nr.: 094569 7
Rabatt
19,55 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 6,55 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 15G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
Stricktechnologie 15G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung Nitril
Material Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe blau / grau
Handschuhgröße 7
Gewicht 21,44 g
Länge 210 mm
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094569 7
EAN / GTIN 10076490435353
Herstellernummer 11-561-7

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-561. Durch die atmungsaktive FORTIX™-Technologie und die verstärkte Daumenbeuge wird die Lebensdauer des Schnittschutzhandschuhs verlängert. Darüber hinaus bietet diese Technologie eine bessere Griffsicherheit und ist zudem sehr strapazierfähig. Durch die Verwendung von INTERCEPT™-Garn kann ein hoher Schnittschutz erzielt werden. Durch den guten Tragekomfort und die Fingerbeweglichkeit kann der Handschuh in trockenen und ölbelasteten Bereichen verwendet werden. Er ist silikonfrei und dermatologisch getestet.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb