{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Touchscreen geeignet | |
Stricktechnologie | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Trägermaterial | INTERCEPT™ | |
Beschichtung | Nitril | |
Material | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | schwarz | |
Norm | EN 407 | |
Handschuhgröße | 11 | |
Gewicht | 30,9 g | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
Länge | 213 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
silikonfrei | ja | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | F | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094568 11 | |
EAN / GTIN | 10076490449596 | |
Herstellernummer | 11-542/11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar HyFlex® 11-542 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.507 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
956 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.523 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Allround | Heavy Duty | Heavy Duty |
Beschichtung | Nitril | Nitrilschaum | Nitrilschaum | PU |
Farbe | schwarz | schwarz / grau | schwarz / grau | grau |
Trägermaterial | INTERCEPT™ | DYTEC | DYTEC | HPPE |
EN 388 | 4X32F | 4543F | 4543F | 4X42F |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe |