Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar KryTech 563 8

Artikel-Nr.: 094470 8
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 96
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
Passform sehr gut
EN 388 4343B
Trägermaterial PEHD
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 8
Gewicht 37 g
Länge 230 mm - 270 mm
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 3
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
EN 388 Durchstichfestigkeit 3
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität gut
DMF-frei ja
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff gut
Ölgriff sehr gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094470 8

Beschreibung

Ausführung:

KryTech 563. Für feinfühlige und allgemeine Arbeiten in trockener und gering verschmutzter Arbeitsumgebung. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette. Die abriebfeste Nitrilbeschichtung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer. Besonders geeignet zum Pressen von Metall, Umgang mit Blechen, mechanische Wartungsarbeiten.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb