Handschuh-Paar KryTech 580 7

Artikel-Nr.: 094468 7
Netto: 15,12 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    17,99 € / Paar
  • ab 12 Paar
    14,99 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 45
    Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4342B
    Trägermaterial PEHD
    Beschichtung Nitril
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision
    Farbe schwarz / grau
    Handschuhgröße 7
    Länge 230 mm - 280 mm
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Schnittschutzklasse B
    Produktart Schnittschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094468 7
    EAN / GTIN 3245425804179
    Herstellernummer 3058041 GR.7

    Beschreibung

    Ausführung:

    KryTech 580 Grip&Proof. Für feinfühlige Arbeiten in leicht öligen und verschmutzten Arbeitsumgebungen. Effektive Griffsicherheit in öligen und fettigen Bereichen durch die Grip&Proof Technologie. Lange Nutzungsdauer durch Ölbeständigkeit und waschbares Material. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Umgang mit öligen Blechen und Maschinenteilen, Schneid-, Stanz-, Prägearbeiten.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb