Handschuh-Paar HyFlex® 11-755 10

Artikel-Nr.: 094449 10
Netto: 17,14 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    20,40 € / Paar
  • ab 12 Paar
    16,99 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
433 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: E

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
EN 388 3x41E
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung PU
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse E
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094449 10
EAN / GTIN 10076490426658
Herstellernummer 11755100

Beschreibung

Ausführung:

Besonders leichte und dünne Schnittschutzhandschuhe der Serie HyFlex®. Erhältlich in drei hohen Schnittschutzklassen. Integrierte INTERCEPT™ Technology, touchscreenfähig, 18-Gauge-Stricktechnologie. Hautfreundlichkeit dermatologisch geprüft durch Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Schnittschutzstufe E zum Schutz vor sehr hohen Schnittgefahren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "HyFlex®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb