Handschuh-Paar uvex profi ergo XG20 7

Artikel-Nr.: 094427 7
Netto: 8,15 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    9,70 € / Paar
  • ab 10 Paar
    8,08 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex profi ergo
EN 388 3121X
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Anwendungsbereich Heavy Duty
Farbe grau / orange
Handschuhgröße 7
Gewicht 93 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094427 7
EAN / GTIN 4048612031315
Herstellernummer 6020807

Beschreibung

Ausführung:

uvex profi ergo XG20. Baumwollhandschuh mit Multilayer-Vollbeschichtung aus Nitril-Kautschuk und innovativer Nitrilschaumbeschichtung mit uvex Xtra Grip Technologie für einen außergewöhnlich guten Ölgriff.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb