Handschuh-Paar uvex phynomic XG, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094407 10
Netto: 5,94 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,07 € / Paar
  • ab 10 Paar
    5,89 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.915 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex phynomic
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4121X
Trägermaterial Polyamid-Rezyklat, Elastan, Carbon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Farbe schwarz / anthrazit
Handschuhgröße 10
Gewicht 35 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094407 10
EAN / GTIN 4048612076781
Herstellernummer 6007010

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic XG. Die Nitrilschaumbeschichtung mit uvex Xtra Grip Technologie sorgt für einen außerordentlich guten Ölgriff kombiniert mit einer hohen Atmungsaktivität. Trotz seiner Robustheit und Abriebfestigkeit zeichnet sich der Handschuh durch ein geringes Gewicht und hohe Flexibilität aus.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb