Handschuh-Paar Tegera® 77701 9

Artikel-Nr.: 094361 9
Netto: 3,14 €
Größentabelle
  • Mindestbestellmenge: 6 Paar
  • Bestellschritt: 6 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Stricktechnologie: 18G

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
EN 388 3111X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe blau / schwarz
Stricktechnologie 18G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094361 9
EAN / GTIN 7340118365404
Herstellernummer 77701-9

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 77701. Montagehandschuh mit glatter Oberfläche für Präzisionsarbeiten. Mit hoher Atmungsaktivität und öl-und wasserabweisender PU-Beschichtung auf der Innenhand.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.