{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 12 | |
Handschuheigenschaft | Allergiker-hautfreundlich | |
EN 388 | 4131X | |
Trägermaterial | Polyamid | |
Beschichtung | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 255 mm | |
Farbe | schwarz | |
Handschuhgröße | 10 | |
Stricktechnologie | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094342 10 | |
EAN / GTIN | 4067263783442 | |
Herstellernummer | 094342 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37.037 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101.849 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41.137 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20.667 Stück sofort lieferbar
3,59 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14.032 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision | Präzision | Präzision | Präzision |
Farbe | schwarz | schwarz | grau | blau / orange | grau |
Trägermaterial | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Nylon | Polyamid |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche |