Anti-Vibrationshandschuh-Paar Tegera® 9181 9

Artikel-Nr.: 094331 9
Netto: 73,26 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Klettverschluss
  • Norm: Schutz vor Schwingungen und Stößen (EN ISO 10819)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Klettverschluss
EN 388 3121X
Trägermaterial Vollnarben Ziegenleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Länge 240 mm
Farbe schwarz / gelb
Handschuhgröße 9
Norm Schutz vor Schwingungen und Stößen (EN ISO 10819)
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Driver-Handschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094331 9
EAN / GTIN 7392626059351
Herstellernummer 9181/9

Beschreibung

Ausführung:

Vibrationsdämpfender Handschuh aus Vollnarben-Ziegenleder mit wattierter Handinnenfläche. Das hochwertige Vibrothan®-Material kombiniert eine hohe Vibrationsdämpfung mit gutem Tastgefühl.
Tegera® 9181. Mit Klettverschluss für bequemes An- und Ausziehen. Besonders strapazierfähig durch verstärkte Nähte und Zeigefinger. Ungefüttert.

Verwendung:

Gröbere Arbeiten mit vibrierenden Maschinen.

Norm:

Zusätzlich zertifiziert nach EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen und Stößen.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb