Handschuh-Paar MASTER FIT 9

Artikel-Nr.: 094305 9
Netto: 5,63 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,70 € / Paar
  • ab 12 Paar
    5,58 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26.921 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Stricktechnologie: 18G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MASTER FIT
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei
EN 388 4121X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitril/PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Länge 250 mm
Farbe blau / orange
Handschuhgröße 9
Stricktechnologie 18G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094305 9
EAN / GTIN 4062406074852
Herstellernummer 094305 9

Beschreibung

Ausführung:

Anatomisch geformter Mehrzweckhandschuh mit zweifacher Beschichtung aus Nitril und Nitrilschaum mit wasserbasiertem PU. Besonders angenehmes Trägermaterial mit 18-Gauge-Stricktechnologie aus Nylon für ein hervorragendes Tastgefühl. Eignet sich sowohl für trockene Arbeitsumgebungen sowie für ölige, schmierige und nasse Bereiche. Frei von DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb