{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 388 | 4X31B | |
Trägermaterial | Polyamid, HPPE | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Anwendungsbereich | Allround / Heavy Duty | |
Farbe | schwarz / weiß | |
Handschuhgröße | 7 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094296 7 | |
Herstellernummer | 6002007 |