Handschuh-Paar 6230, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094236 8
Netto: 2,93 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.254 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 13G
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 13G
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Verwendung mehrweg
Passform gut
EN 388 3141X
Trägermaterial Nylon/Carbon
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe weiß / grau
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 8
Gewicht 14 g
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 1
EN 388 Weiterreißfestigkeit 3
EN 388 Durchstichfestigkeit 1
silikonfrei nein
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart ESD-Handschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094236 8
EAN / GTIN 4059904093782
Herstellernummer 6230/8

Beschreibung

Ausführung:

6230. Antistatischer Handschuh für ESD Anwendungen. Auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar 6230, Handschuhgröße: 8

Handschuh-Paar 6230, Handschuhgröße: 8

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.254 Stück sofort lieferbar
3,49 €
Netto 2,93 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31.692 Stück sofort lieferbar
1,81 €
Netto 1,52 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.359 Stück sofort lieferbar
1,56 €
Netto 1,31 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41.489 Stück sofort lieferbar
1,80 €
Netto 1,51 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33.736 Stück sofort lieferbar
2,07 €
Netto 1,74 €
Farbe weiß / grau weiß hellgrau weiß / hellgrau weiß / hellgrau
Verwendung mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg
EN 388 3141X 4131X 013XX 013XX 2131X
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Elektrikerhandschuhe Elektrikerhandschuhe Elektrikerhandschuhe
Schutz-Kategorie Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II
Produktart ESD-Handschuhe Mehrzweckhandschuhe ESD-Handschuhe ESD-Handschuhe ESD-Handschuhe
Beschichtungsvariante Handinnenfläche Handinnenfläche keine Beschichtung Fingerkuppenbeschichtung Handinnenfläche

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb