Sicherheits-Überziehschuh schwarz MILLENIUM PREMIUM S

Artikel-Nr.: 092941 S
Netto: 49,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material Zehenschutzkappe: Composite

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Material Zehenschutzkappe Composite
EU-Schuhgröße 35 – 39
Produktart Überziehschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092941 S
EAN / GTIN 3660542692353
Herstellernummer ML PCL GR. S

Beschreibung

Ausführung:

Besucher Sicherheits-Überschuhe, welche den Anforderungen der Persönlichen Schutzausrüstung entsprechen. Farbcodierung der drei Größen. Sicherer Schutz vor Quetschungen und Stößen durch Kompositkappe im Zehenbereich. Mit verlängerter Schutzlasche zum Schutz des Fußrückens. Abwaschbares Material ermöglicht hygienische Wiederverwendung. Praktisch mit zahlreichen Schuharten verwendbar.
  • TPU Obermaterial, wasserdicht.
  • Anti-Rutsch-Halbsohle aus TPU.
  • Metallfreie Ausstattung.
  • Geringes Gewicht.
  • Breite Passform.

Norm:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb