{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Stahl | |
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | Über 200 °C | |
Kälteisolierung | bis -20 °C | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
EU-Schuhgröße | 47 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092791 47 | |
Herstellernummer | GRÖNLAND BAU NB GR. 47 |