{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Composite | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | 200 °C | |
Kälteisolierung | bis -20 °C | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Herstellerbezeichnung | ESD CK Polar SF | |
EU-Schuhgröße | 46 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092783 46 | |
EAN / GTIN | 4044348589250 | |
Herstellernummer | ESD CK POLAR SF NB GR. 46 |