{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | Über 200 °C | |
Kälteisolierung | bis -20 °C | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 39 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092667 39 | |
EAN / GTIN | 4044348591338 | |
Herstellernummer | VD3800SSTSFNB39P |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST SF ESD, S3 NB 39
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
143,63 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
114,50 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
114,50 €
|
|
Durchtrittsicherheit | Textil | Textil | Textil |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 |
EU-Schuhgröße | 39 | 39 | 39 |
Produktart | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren |