Halbschuh schwarz CP 4310 ESD, S2 NB BOA 45

Artikel-Nr.: 092503 45
Netto: 139,81 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung; Drehverschluss
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
Herstellerbezeichnung Halbschuh CP 4310 BOA S2 SRC NB
EU-Schuhgröße 45
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092503 45
EAN / GTIN 4044348680988
Herstellernummer CP4310BOANB45P

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh aus der Competition-Serie mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie für besonders hohen Tragekomfort.
  • Obermaterial aus nahtfreiem Textil mit Hochfrequenzprägung.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Competition ESD, schwarz.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

CP 4310 mit BOA® Fit System.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092504.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb