Schnürstiefel schwarz ELECTRICAL BIS, SB 41

Artikel-Nr.: 092424 41
Netto: 61,77 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
EU-Schuhgröße 41
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092424 41
EAN / GTIN 8023796359079
Herstellernummer 26400-003-41

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsstiefel ELECTRICAL BIS für Elektriker.
  • Künstliches und atmungsaktives Obermaterial.
  • Innenfutter aus 100 % Polyamid, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabweisend, abriebfest.
  • Anatomisches, thermogeformtes und gelochtes Fußbett aus EVA und Nitril, atmungsaktiv.
  • Laufsohle PU/TPU mit hohem elektrischen Widerstand.
  • 100 % Metallfrei.
  • Weite 11.

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Hinweis:

Sicherheitsschuh ELECTRICAL BIS kann lediglich als Sekundärschutz eingesetzt werden!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb