Halbschuh schwarz ELECTRIC, SB 47

Artikel-Nr.: 092423 47
Netto: 57,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Eigenschaft: kraftstoffbeständig

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Eigenschaft kraftstoffbeständig
EU-Schuhgröße 47
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092423 47
EAN / GTIN 8023796509450
Herstellernummer 12680-001-47

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktiver Sicherheitsschuh ELECTRIC für Elektriker.
  • Obermaterial aus atmungsaktivem Gewebe.
  • Innenfutter aus 100 % Polyester, feuchtigkeitsabweisend, abriebfest.
  • Anatomisches, thermogeformtes und gelochtes Fußbett aus EVA und Nitril, atmungsaktiv.
  • Zwischensohle: Nichtmetallisch mit hohem elektrischen Widerstand.
  • Laufsohle PU/TPU mit hohem elektrischen Widerstand.
  • 100 % Metallfrei.
  • Schockabsorbierung.
  • Weite 10 (Größe 39), Weite 11 (Größe 40-48).

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Hinweis:

Sicherheitsschuh ELECTRIC kann lediglich als Sekundärschutz eingesetzt werden!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb