• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz/blau RUHR BLUE, S3, EU-Schuhgröße: 41

Artikel-Nr.: 092420 41
Kopieren
Preis pro 1 Paar
Netto: 61,14 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
EU-Schuhgröße 41
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092420 41
Kopieren
EAN / GTIN 8023796513075
Kopieren
Herstellernummer 12612-000-41
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italien, www.cofra.it

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh RUHR BLUE aus robusten Materialien.
  • Obermaterial wasserabweisendem geprägtem Leder und atmungsaktivem Gewebe.
  • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Anatomisches und gelochtes EVANIT Fußbett aus EVA und Nitril mit einer variablen Dicke zur optimalen Körperunterstützung.
  • Laufsohle PU/TPU.
  • Metallfrei Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC