Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel braun Nebraska Pro, EU-Schuhgröße: 41

Artikel-Nr.: 092334 41

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse O2
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200
Kälteisolierung bis -20 °C
EU-Schuhgröße 41
Produktart Stiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092334 41
Herstellernummer 206301 GR. 41

Beschreibung

Ausführung:

Wasserdichter und atmungsaktiver Schnürstiefel mit vierlagiger GORE-TEX® Membran und Zwei-Zonen-Schnürung.
  • Obermaterial aus Nubukleder.
  • Abriebfestes Innenfutter für ein angenehmes Tragegefühl.
  • Komfortable Vliesbrandsohle zur Feuchtigkeitsableitung.
  • Rutschfeste und schmutzabweisende Gummi/PU-Vibram-Laufsohle.
  • Fersendämpfung aus PU-Schaum.

Norm:

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 40 – 45, bestellbar in den EU-Größen 36 – 47.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb