Schnürstiefel schwarz FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3 39

Artikel-Nr.: 092268 39
Netto: 84,69 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
Herstellerbezeichnung 768721-39
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092268 39
EAN / GTIN 4030839324356
Herstellernummer 768721-39

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh FRANCESCO ESD aus der ELTEN WELLMAXX Produktlinie.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Hervorragender Trittsicherheit durch die Safety-Grip-Technologie.
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials.
  • Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb