Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel dunkelgrau DELUXE Mid ESD, S3, EU-Schuhgröße: 38

Artikel-Nr.: 092233 38

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DELUXE
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 38
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092233 38

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh im Vintage Design.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • TPU/PU Sohle UP.
  • PU-Spitzenschutz.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit geschlossener Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz. PU-Überkappe und Absatzkante zum Schutz des Obermaterials für deutlich längere Standzeiten.

Norm:

EN ISO 20345 S3 SRC

Hinweis:

Lagerware in den EU-Gößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 37 – 47.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb