{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LARKIN | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Eigenschaft der Sohle | Reboundsohle | |
EU-Schuhgröße | 46 | |
Farbe | blau | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092215 46 | |
EAN / GTIN | 4030839396155 | |
Herstellernummer | 728101-46 |