{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | uvex 2 | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Composite | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 44 | |
Farbe | schwarz/orange | |
Obermaterial | Hightech-Microvelour | |
Material Innenfutter | Distance Mesh | |
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092130 44 | |
EAN / GTIN | 4031101609935 |