{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MAGNI | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 7% Elastan; 93% Polyamid | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 310 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 091944 52 | |
EAN / GTIN | 7040055100884 | |
Herstellernummer | 76583_990-52 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Shorts MAGNI 52
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
190,40 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
57,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | schwarz | schwarz / rot | schwarz / rot | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 52 | 52 | 52 | 52 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 310 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 7% Elastan; 93% Polyamid | 89% Nylon; 11% Elastan | 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan | 94% Polyester; 6% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short | Short | Short |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren |