{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 81% Baumwolle; 16% Polyester; 2% Elastodien; 1% Elastan | |
Farbe | schwarz | |
EU-Schuhgröße | 42-44 | |
Produktart | Socken |
Artikelnummer | 091930 42-44 | |
EAN / GTIN | 4062406288662 | |
Herstellernummer | 091930 42-44 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Business-Socken 42-44
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.162 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.244 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.423 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
611 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | schwarz | schwarz / rot / grau | schwarz / rot / grau | schwarz / rot / grau | schwarz |
EU-Schuhgröße | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 42-44 |
Gewebezusammensetzung | 81% Baumwolle; 16% Polyester; 2% Elastodien; 1% Elastan | 44% Baumwolle; 47% Polyester; 8% Polyamid; 1% Elastan | 42% Baumwolle; 48% Polyester; 9% Polyamid; 1% Elastan | 10% Merinowolle; 60% Polyester; 10% Acryl; 19% Polyamid; 1% Elastan | 24% Baumwolle; 70% Polyester; 5% Elastodien; 1% Elastan |
Produktart | Socken | Socken | Socken | Socken | Socken |