{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 78% Polyester; 10% Nylon; 4% Merino; 4% Acryl; 2% Elastan; 2% Baumwolle | |
Farbe | navy | |
EU-Schuhgröße | 48-50 | |
Produktart | Socken |
Artikelnummer | 091924 48-50 | |
EAN / GTIN | 8023796134874 | |
Herstellernummer | CL-000-00 XL |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Socken TOP WINTER, navy, Unisex-Größe: 48-50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.073 Stück sofort lieferbar
9,16 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.105 Stück sofort lieferbar
16,48 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.032 Stück sofort lieferbar
8,63 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
839 Stück sofort lieferbar
10,41 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.047 Stück sofort lieferbar
9,76 €
|
|
Farbe | navy | schwarz | schwarz / rot / grau | schwarz / rot / grau | schwarz / rot / grau | schwarz |
EU-Schuhgröße | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 |
Gewebezusammensetzung | 78% Polyester; 10% Nylon; 4% Merino; 4% Acryl; 2% Elastan; 2% Baumwolle | 81% Baumwolle; 16% Polyester; 2% Elastodien; 1% Elastan | 10% Merinowolle; 60% Polyester; 10% Acryl; 19% Polyamid; 1% Elastan | 42% Baumwolle; 48% Polyester; 9% Polyamid; 1% Elastan | 44% Baumwolle; 47% Polyester; 8% Polyamid; 1% Elastan | 24% Baumwolle; 70% Polyester; 5% Elastodien; 1% Elastan |
Produktart | Socken | Socken | Socken | Socken | Socken | Socken |