Reflektierende Mütze REFLEKT

Artikel-Nr.: 091909 REFLEKT
Netto: 24,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 97% Acryl; 3% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 380
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewebezusammensetzung 97% Acryl; 3% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 380 g/m2
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Produktart Mütze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091909 REFLEKT
    EAN / GTIN 7330509595862
    Herstellernummer 202728029291ONESIZE

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gestrickte Wintermütze mit hohem Tragekomfort, sorgt für einen optimalen Schutz und hält den Träger lange warm. Das eingearbeitete, reflektierende Garn sorgt zudem für erhöhte Sichtbarkeit aus allen Richtungen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb