Unterwäsche-Set LIGHT 3XL

Artikel-Nr.: 091908 3XL
Netto: 53,80 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 170
  • Waschen: 40 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Funktionsunterwäsche Blakläder
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 170 g/m2
Waschen 40 °C Schonwäsche
Farbe schwarz / kornblau
Unisex-Größe 3XL
Produktart Unterwäsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091908 3XL
EAN / GTIN 7330509422472
Herstellernummer 681017079985XXXL

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes Funktionsunterwäsche-Set hält den Körper warm und trocken. Das Kanalstrick-Gewebe schafft einen Luftraum zwischen Körper und Kleidung, der für höhere Wärmeisolierung sorgt.

Passend für:

Empfohlene Temperatur -10 °C bis +10 °C. Für den Einsatz zu jeder Jahreszeit geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Unterwäsche-Set LIGHT 3XL

Unterwäsche-Set LIGHT 3XL

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
64,02 €
Netto 53,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
30,34 €
Netto 25,50 €
Farbe schwarz / kornblau schwarz
Materialgrammatur / Gewebedichte 170 170
Unisex-Größe 3XL 3XL
Gewebezusammensetzung 100% Polyester 100% Polyester
Waschen 40 °C Schonwäsche 40 °C Buntwäsche
Produktart Unterwäsche Unterwäsche
Geschlecht Herren Unisex

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb